メイン画像

FY-22DFS2 ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85392294 FY-22DFS2 ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85392294 FY-22DFS2 ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85392294 FY-22DFS2 ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85392294 FY-22DFS2 ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85392294

ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392294 品番FY-22DFS2
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

24時間常時換気
ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)
リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。
本体高さ158mmの薄型設計。
中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。
独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。
現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。
吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。

仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他) スイッチ別売 本体鋼板製(吐出部樹脂製) 適合パイプ径(Φmm)10050 材質(羽根)樹脂製
注意
※寒冷地・準寒冷地(次世代省エネ基準での1.2.3地域(国土交通省基準))では使用しないでください。

※屋外温度が-5℃以下、屋内温度20℃、屋内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので設置は避けてください。

※□450mm以上の点検口をファンの真下に、吊りピッチの中心と点検口の中心を合わせて設置してください。

※商品の設置に当たっては、工事説明書をよくお読みのうえ、設置工事を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする