メイン画像

ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392328 品番FY-22FZF2
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。
本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。
大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。
1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。
吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。
スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。

仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97 本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製) パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管 適合パイプ径(Φmm)100 材質(羽根)樹脂製
注意
※ダクトは必ず屋外側に勾配を設けてください。

※ドレン抜きにドレンパイプを接続してください。

※ドレンパイプの勾配は排出側へ1/100以上としてください。

※点検口の設置について。□450mm以上の点検口をファンの真下に、ドレンパンの中心と点検口の中心を合わせて設置してください。

※バス換気乾燥機との接続には地域により火災予防条例に基づく指導が異なる場合がございますので、所轄の監督官庁にてご確認ください。

※ファン本体は水平に取付け、ドレンパンを下面にして設置してください。

※必ずアース工事をしてください。

※商品の設置にあたっては、工事説明をよくお読みの上、設置工事を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする