メイン画像

LGWC85221S 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392346 LGWC85221S 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392346 LGWC85221S 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392346 LGWC85221S 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392346 LGWC85221S 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392346 LGWC85221S 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 85392346

壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85392346 品番 LGWC85221S
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。

仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70% 幅(mm)225 質量(kg)2 シルバーメタリック 取付壁直付 高さ(mm)225 消費電力(W)5.1 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm)178 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.9 光源寿命40000時間 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)0.091(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 明るさ白熱電球40形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 調光の可否不可 LED交換
注意
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする