メイン画像

LGW85221B LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック) 85392364 LGW85221B LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック) 85392364 LGW85221B LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック) 85392364 LGW85221B LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック) 85392364

LEDポーチライト ランプ別売GX53

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85392364 品番 LGW85221B
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。

用途集合住宅にもおすすめ。 仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70 幅(mm)225 質量(kg)2 オフブラック、(アルミダイカスト)オフブラック 高さ(mm)225 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 出しろ(mm)115
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。

※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする