曜日別特売
VBR130RPX5J1 録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム) 85392556

録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
入数5
内容量1個注文コード85392556品番VBR130RPX5J1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

5色で使い分けできる
安心のハードコート
キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。

入数5タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色カラーミックス適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする