録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392617 品番VBR520YP5D3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速
インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア
独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応
録画時間目安
地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分

タイプ録画用 構造片面3層 速度2-4倍速 レーベル面色ホワイト 入数5 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 容量(GB)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする