録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392626 品番VBR520YP10D3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速
インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア
独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応
録画時間目安
地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分

入数10 タイプ録画用 構造片面3層 速度2-4倍速 レーベル面色ホワイト 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 容量(GB)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする