さびとりつや之助

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300g) 注文コード 85392643 品番 TU-01A
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!

用途
流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス 主な用途さび落とし、つや出し、さび止め 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15447314
2024-04-29
用途:
バイクのスポーク,風呂場の洗濯掛け用バーのさび取りで使用

100円ショップで購入していた20g入りのチューブ製のさび取りがなくなり本品を購入しました。しっかりさび取りが出来て,安心して使用でき良品を購入でき良かったと思います。

対象商品:
15447314
2024-08-30
用途:
工具のさび落とし用
卸売・小売業

さびがひどすぎるせいかもしれないが、全く効果を感じられなかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする