TU-48A 強力さび取り 高森コーキ 85392677

強力さび取り

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(115g)
内容量1本(115g)注文コード85392677品番TU-48A
参考基準価格(税別)¥648販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!

用途
流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: あらゆる金属のさび取り

リピートです このさび取りは本当によく除去できます
手の荒れもないので使い勝手はとてもいいです 錆だけではなく金属の艶出しにも使えるので水道の蛇口なども新品同様のピカピカになります
ただし、長期間使わないと溶剤が固まってしまうので半分くらいの量の商品があれば経済的です

2025-05-24
用途: 金属部分のさび取り
その他業種

サビがよく落ち防錆効果も有る様な気がします。 以前は大きい容器しか取り扱いが無かったが、今回適量の容器で作業性が良く助かっています。

2025-07-08
用途: 金属部分のさび取り
その他業種

以前のリン酸系に比べサビの落ちが悪いのでもう買わない。

対象商品 : 85392677
2025-01-12
用途: ステンレス流しの錆び取り
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレス流しが、錆ていたので使用しましたが、表面の薄い錆だけ取れた感じです。最終的には、2000番ペーパーで処理しました。

1が参考にしています
対象商品 : 85392677
2025-01-07
用途: ステンレス流しの錆とり
電気・ガス・熱供給・水道業

期待して使用したところ表面の錆だけおちました。期待はずれでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする