録画用BD-R HDBDR130RP20 [20枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392748 品番HDBDR130RP20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

入数: 20枚
記録容量: 25GB
記録時間: 地上デジタル180分/BSデジタル130分
対応倍速: 1〜6倍速
インクジェットプリンター対応: インクジェットプリンター対応
ケースタイプ: スピンドル

タイプ録画用 構造片面1層 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数20 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする