田島ルーフィング
田島ルーフィングの 屋根/瓦/トタン用
田島ルーフィングの 防水材
エンシンシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85392765
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
緊急補修用の屋根専用粘着シート
裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
主な用途
屋根
使用場所
屋外
質量(kg)
10
用途
屋根
色
ブラック
危険物の類別
非危険物
注意
※補修用スーパーブルーシートの端部補助材としてご利用ください
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません