Roland
Rolandの オフィス機器
Rolandの ラベルプリンタ
Rolandの ビーポップ
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85392775
品番
SV-210-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途
塩ビシート(光沢タイプ)
幅(mm)
210
サイズ
厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)
長さ(m)
1
テープ地色
黒
注意
※耐候性の値は試験値であり、メーカーが保障する値ではございません。
※カットできる最小の文字サイズは、英数文字で1cm角程度、漢字で2cm角程度までです。
※お使いのモニタによって色合いは異なりますので、予めご了承ください。