商品画像

手で切れる結束バンド 150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392924 品番KBK-150050(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

断面が丸く安全
手でひねると切れて時短

材質66ナイロン 幅(mm)2.8 全長(mm)150 ホワイト 使用温度範囲(℃)-30〜85 入数50本入 最大結束内径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする