商品画像
ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
手で切れる結束耐候 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85392940
品番
KBK-150050(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
断面が丸く安全
手でひねると切れて時短
耐候性
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.8
全長(mm)
150
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30〜85
入数
50本入
最大結束内径(Φmm)
35
特性
耐候