使用シーン
ELPA
ELPAの 暖房用品
ELPAの 防寒用品
ELPAの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
椅子用ヒーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85393204
品番
IH-KDR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,359
販売価格(税別)
¥
7,599
バスケットに入れる
背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める
9段階温度調節でいつでも快適
自動OFFタイマー
無音・無臭で乾燥しにくい
固定バンド・滑り止め付
質量(g)
約820(電源コード含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
約25〜60
コード長さ(m)
約1.7
定格消費電力(W)
60
材質(表面)
ポリエステル繊維
切タイマー
自動:2時間/4時間/8時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
外形:41×45×45