MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル整理用品・アクセサリ
MOTTERUの ケーブルタイ
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 3つ穴タイプ (MOT-CBBAND02)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85393344
品番
MOT-CBBAND02-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ
誰でも簡単4STEP
お手入れ簡単
アイデア次第で使い方いろいろ
材質
シリコン
色
ブラック
奥行(mm)
最も厚いところ:10
本体質量(g)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約13×1×120