MOTTERU
MOTTERUの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOTTERUの USB充電/データ転送ケーブル
MOTTERUの Type-Cケーブル
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m エアリーホワイト 2年保証(MOT-NLAC)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85393369
品番
MOT-NLAC100-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
色
エアリーホワイト
規格
USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応
ケーブル長(m)
1
本体質量(g)
約28
コネクタ形状
USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応)
ケーブル種類
やわらか
適合用途
急速充電/データ転送