MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル整理用品・アクセサリ
MOTTERUの ケーブルタイ
マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 スモーキーブラック(MOT-CBCLIP04)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85393387
品番
MOT-CBCLIP04-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応
デスクのケーブル収納に
車のケーブル収納に
誰でも簡単4STEP
材質
シリコン、磁石
色
スモーキーブラック
本体質量(g)
約46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×36×20
ケーブル太さ(mm)
3〜5