Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85393466 品番 OWL-LPB5012-IB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトで軽いモバイルバッテリー
手軽に使える容量5000mAh
最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時に充電ができる
『低電流モード』搭載
LEDランプで使用状況を確認
各種保護機能搭載の安心、安全設計

付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 仕様PSE適合製品 アイスミントブルー 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2 動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする