富士通ゼネラル
ルームエアコン nocria CHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット
注文コード
85394104
品番
AS-CH222M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱交換器加熱除菌機能を搭載したコンパクトで使いやすいベーシックモデル
冷房能力(kW)
2.2
電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(室内機)250×728×287/(室外機)541×663(+68)×290(+63)
適用畳数
6~9(冷房時)
通年エネルギー消費効率(APF)
5.8(JIS2005)
省エネ基準達成率(%)
100
注意
※メーカー直送便でお届けいたします。
※メーカー直送便は通常4トン車でのお届けとなります。
※お届け先は、法人または個人事業者及び業者受け取りの工事現場になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85394104
AS-CH222M
19630531
AS-CH225S
ルームエアコン nocria CHシリーズ
富士通ゼネラル
1セット
¥
79,980
税込
¥87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)