高森コーキ
高森コーキの 洗剤
高森コーキの トイレ用洗剤
洋式便器の尿石落としコーティングプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
85396439
品番
TU-85A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トイレのお悩みこれ一本♪ トイレの臭い、悪臭の元をメガパワーで溶かして撃退! シュッと再スプレーで更にコーティング!
商品タイプ
本体
液性
酸性
成分
有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンオレイルエーテル、水系シリコン、水
用途
便器(陶器専用)
種別
スプレー
繰り返し・詰め替え
対応