高森コーキ
高森コーキの 環境測定(自然環境/安全環境)
高森コーキの 温度計・温湿度計
高森コーキの 温度計
Φ65温湿度計(-30〜50℃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85397507
品番
ATH-2130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質
ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂
質量(g)
約29
測定範囲(℃)
-30〜50
精度
温度:±2℃、湿度:±5%rh(40〜70%rh at15〜25℃その他は±10%rh)
温度測定範囲(℃)
-30〜50
測定範囲(%RH)
20〜80
寸法(Φ×mm)
68.5×(D)24
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
68.5×24