フリースタイルユニット 150角タイル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85397638 品番 HTAT-15L150
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。
フリースタイルユニット。
溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。
ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。
ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。
付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
タイルの150角タイプにピッタリと納まります。
ユニット部はさびにくいステンレス製です。
上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。

材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2) 寸法L(mm)144 寸法W(mm)144 質量(kg)1.17 耐荷重(kg)204 タイプ非防水縦引き 用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど 寸法D(mm)72 耐荷重(kN)2
注意
※勾配はついておりませんので、端部に水が残る可能性があります。そのため定期的な清掃をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする