今治産ジャカード織タオルシーツ シングル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85397656 品番 a1181210
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

昔懐かしいジャカード織のタオルシーツでぐっすり睡眠。
上質な綿を細かく織り上げた高級感のあるデザインです。
柄の凹凸が肌に優しくいつもサラサラ。
サッとひろげて敷布団につつむだけ。
丸洗いOK!(ネット使用)

ブルー 寸法(cm)約140×240 質量(g)約710 材質綿100% サイズシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする