オリエンタル塗料
オリエンタル塗料の 屋根/瓦/トタン用
オリエンタル塗料の 屋根
ユカコートZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
85398225
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
帯電性に強いアクリル樹脂を採用しているので塵、埃、汚れ防止に優れています。
色
Z-230 無鉛グリーン
特性
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
主成分
アクリル
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性