マイティーシリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18kg) 注文コード 85398347 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。
シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。
高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。

No.3310 レンガ 使用場所屋外 特性耐候性・耐久性 主成分シリコン 標準塗り面積(2回塗り)(m2)60〜80 希釈剤ORマイルドシンナー 用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材) 仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※マイティーシリコンは他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないでください。
※主剤と硬化剤を混合後、直ちに攪拌してください。ゲル化の危険性があります。
※マイティーシリコンは硬化剤混合後、5時間以内に使用してください。
※朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装を避けてください。
※塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルとなる事があります。塗装ミストが飛散しないように充分な養生を行ってください。
※マイティーシリコンは塗料の特性上、厳しい気象条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。特に高温多湿の下で使用される場合は 硬化剤と混合後はできるだけ速やかに使用してください。
※極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、リフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
※ハケ、ローラーで銀色系を塗装する場合仕上がりが悪くなります。
※シンナー希釈は、ORマイルドシンナーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする