- マイティーシリコン オリエンタル塗料 85398356

- マイティーシリコン オリエンタル塗料 85398356
- マイティーシリコン オリエンタル塗料 85398356

マイティーシリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(18kg)
No.3320 ブラウン
No.3320 ブラウン
No.3100 マスタードイエロー
No.3110 オーカー
No.3310 レンガ
No.3420 ローストブレッド
No.3410 チョコレート
No.3430 カカオブラウン
No.3500 ブラック
No.3600 ダークグレー
No.3610 ミディアムグレー
No.3620 ナチュラルグレー
No.3700 ルーフグレー
No.3710 ブルー
No.3720 ディープブルー
No.3800 オールドグリーン
No.3810 リーフグリーン
No.3820 サマーグリーン
No.3830 ブルーグリーン
No.3900 ブルーシルバー
No.3910 コスモシルバー
No.3920 ブラックシルバー
No.3930 アイアンシルバー
No.3940 メタリックシルバー
No.3960 スターシルバー
内容量1セット(18kg)注文コード85398356品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。
シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。
高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。

用途
乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材)
No.3320 ブラウン使用場所屋外特性耐候性・耐久性主成分シリコン標準塗り面積(2回塗り)(m2)60~80希釈剤ORマイルドシンナー仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※マイティーシリコンは他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないでください。
※主剤と硬化剤を混合後、直ちに攪拌してください。ゲル化の危険性があります。
※マイティーシリコンは硬化剤混合後、5時間以内に使用してください。
※朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装を避けてください。
※塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルとなる事があります。塗装ミストが飛散しないように充分な養生を行ってください。
※マイティーシリコンは塗料の特性上、厳しい気象条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。特に高温多湿の下で使用される場合は 硬化剤と混合後はできるだけ速やかに使用してください。
※極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、リフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
※ハケ、ローラーで銀色系を塗装する場合仕上がりが悪くなります。
※シンナー希釈は、ORマイルドシンナーをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする