- トウキマイルド オリエンタル塗料 85398819

- トウキマイルド オリエンタル塗料 85398819
- トウキマイルド オリエンタル塗料 85398819

トウキマイルド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(18kg)
No.3110 オーカー
No.3110 オーカー
No.3100 マスタードイエロー
No.3310 レンガ
No.3320 ブラウン
No.3420 ローストブレッド
No.3410 チョコレート
No.3430 カカオブラウン
No.3500 ブラック
No.3600 ダークグレー
No.3610 ミディアムグレー
No.3620 ナチュラルグレー
No.3700 ルーフグレー
No.3710 ブルー
No.3810 リーフグリーン
No.3820 サマーグリーン
No.3830 ブルーグリーン
No.3900 ブルーシルバー
No.3910 コスモシルバー
No.3920 ブラックシルバー
No.3940 メタリックシルバー
No.3960 スターシルバー
内容量1セット(18kg)注文コード85398819品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

環境配慮型 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。
シーラーレス 非常に密着力が優れた塗料なので、シーラーやプライマー等の下塗り塗料を必要としません。
高耐候性 シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。
防藻・防カビ性 カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。
超高耐候性仕様 トップコートに「タフグロスコート」を塗装して頂くと、フッ素に勝る耐候性が得られます。

用途
陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦(塗り替え対象屋根材)
No.3110 オーカー使用場所屋外特性耐候性・耐久性・防藻・防カビ性主成分シリコン仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、またタフグロスコート仕様の3回塗りの当日仕上げはリフティングを起こす可能性 がありますのでご注意ください。
※トウキマイルドは塗料の特性上、激しい気象条件化では可使時間が極端に短くなる場合があります。
※クラックの目立つ瓦の場合、3回塗りが必要になる可能性があります。
※トウキマイルドは硬化剤を混入後、5時間以内に使用してください。
※ハケ、ローラーで銀色系を塗装する場合、色ムラになる場合があります。
※トウキマイルドは他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないでください。
※トウキマイルドはORマイルドシンナーをご使用ください。
※塗装前の塗装機の洗浄は充分行ってください。水や芳香族系等の溶剤が混入しますと、可使時間が極端に短くなります。
※朝夕の結露の時期、被塗物が異常に高温のとき、降雪雨の予想されるときは塗装を避けてください。
※塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルになる事があります。飛散しないように充分な養生を行ってください。
※塗装前、塗装後とも瓦が滑りやすく作業の安全には充分に注意してください。
※開封後の残塗料は硬化剤を混入していなくても主剤・硬化剤ともに湿気によりゲル化します。使い切れなかった塗料はなるべく早く使用してください。
※長期に渡り保管していた場合、開封していなくても湿気を吸収しゲル化する傾向にあります。
※トウキマイルドは瓦の割れやひびの補修はできません。割れやひびが発生している瓦は差し替えてから塗装してください。
※トウキマイルドを塗装することで凍破を防止することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする