- オリビー#8000 オリエンタル塗料 85400203

- オリビー#8000 オリエンタル塗料 85400203
- オリビー#8000 オリエンタル塗料 85400203

オリビー#8000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
No.3310 レンガ
内容量1缶(15kg)注文コード85400203品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一液性であり塗装が簡単です。
乾燥が非常に速いので作業時間を短縮できます。
耐水性、耐薬品性、耐候性に優れ、確実に屋根を保護します。
オリビー#8000プライマー(鼠・白)、ハイブリットプライマーとの組み合わせにより幅広く屋根材の塗り変え補修ができます。

用途
プレスセメント瓦・厚形スレート瓦・コンクリート建造物
No.3310 レンガ使用場所屋外特性耐水性、耐薬品性、耐候性、速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※被塗物についているゴミ、ホコリ等を充分に洗浄除去して下さい。又、被塗物及び被塗物の形状によっては乾燥が遅い個所がありますのでご注意下さい。
※オリビー#8000は他の塗料とは、相溶性がありませんので混合しないで下さい。
※使用前に充分に攪拌し、内容物を均一にしてから使用して下さい。
※被塗物表面が、雨や霜、露等で濡れている時は、充分に乾いてから塗装して下さい。
※専用シンナー以外のシンナーをご使用になりますと、溶解不良、色別れ等の原因となることがありますので、必ず専用シンナーをご使用下さい。
※夏期の基材の表面温度が特に高い時は、仕上がり不良を招くことがありますので塗装時間帯をずらして塗装して下さい。
※塗装後、降雪雨が予想されるときは、塗装を避けて下さい。濡れた状態で塗装すると、フクレ、ハガレの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする