画像準備中

高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85400587 品番TK4S-A4CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。

表示精度
[測温抵抗体]、常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit、常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit
[熱電対]、常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit、常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit/(アナログ)、常温(23℃±5℃)区間: ±0.3% F.S.±1digit・ 常温外の区間: ±0.5℃ % F.S.±1digit/(CT入力)±5% F.S.±1digit
仕様比例帯の幅:0.1〜999.9℃/°F(0.1〜999.9%) オプション入力:CT、デジタル(DI-1) 質量(g)約150(約105) 奥行(mm)60 保護構造IP65(前面部) 制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御 表示方式4digit7セグメントLED 電源電圧(V)100-240AC〜50/60Hz 絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV) 使用周囲温度(℃)-10〜50、保存時:-20〜60 リセット手動値:0.0〜100.0% サンプリング周期50ms 熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II 警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力 取得規格CE、UL、RoHS サイズ(mm)DIN W48×H48 制御周期1.0〜120.0秒 積分時間(I)0〜9999秒 微分時間(D)0〜9999秒 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA 調節感度熱電対/測温抵抗体: 1〜100℃/°F(0.1〜100.0℃/°F)可変アナログ: 1〜100digit 使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時:35〜85 制御出力1電流出力またはSSR駆動出力を選択 制御出力2一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85400587 TK4S-A4CN 29463597 TK4S-A4CN 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 1個 16,900 税込18,590 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする