旭化成アドバンス
旭化成アドバンスの ウエス
旭化成アドバンスの 工業用ウェットワイパー
NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー 仕上げ拭き用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
85400639
品番
WU-0602K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッキリ落とします。
界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。
寸法(mm)
基布:115×50
目付(g/m
2
)
30
タイプ
小型ボトル
用途
ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭きに
注意
※火気厳禁
※パソコン、ホワイトボードには使用しないでください。 文字やコーティング剤を取り去る場合があります。