DLC-N600C らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進) 85400666 DLC-N600C らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進) 85400666 DLC-N600C らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進) 85400666 DLC-N600C らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進) 85400666 DLC-N600C らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進) 85400666

らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85400666 品番DLC-N600C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

明るさ250ルーメン
USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。
大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能
防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。

電球の種類LED ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107 質量(g)220 付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書 センサー感知方式赤外線検知方式 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 明るさ(Lm)250 点灯時間約15秒固定・常時点灯 モード切替ON/OFF/AUTO 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh 使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間 電池単3アルカリ電池×3本(別売) 用途玄関や倉庫など
注意
※単3アルカリ電池3本を使用します(電池は本製品には付属しません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
照明のない場所でごみ片付け
建設業・工事業

センサーは使わずスイッチON・OFFで運用、必要時のみごみ置き場に持ち出して使用。雨の中に放置しても故障しないという事ならセンサーONで置きっぱなしに出来たのだが、説明書にはそれは出来ないと明記されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする