電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
用途玄関や倉庫など
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
設置方式ネジ止め、磁石
バッテリー容量(mAh)2500