DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の コンセント式センサーライト
常夜灯機能付きLEDセンサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85400693
品番
DLA-12T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能
防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能
昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
電球の種類
LED
設置場所
屋外
消費電力(W)
10W
センサー感知方式
赤外線探知式
色
ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)
155×135×190
質量(g)
330
付属品
取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書
光源
LED昼白色×12個、電球色×4個
電源電圧(V)
AC100・50/60Hz
点灯時間
約20秒
明るさ(Lm)
1000
センサー探知範囲
最大約140度、最長約7m
取付寸法(mm)
バンド:約80
用途
玄関、軒下、倉庫など