5552703 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411069

 

5552703 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411069
5552703 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411069
5552703 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411069
5552703 ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 85411069

ヴァイカンペストリーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85411069品番5552703
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。
0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。
幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×195×14毛丈(mm)45線径(Φmm)0.15

商品説明動画

ペストリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする