耐水両回転ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85411245 品番SA0010WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ
両回転だから効率的に汚れを落とせます。
リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。
お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。

質量(g)655(長尺時)、495(短尺時) 寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時) 定格電圧AC100〜240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A 内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh 材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス 連続使用時間(分)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする