デラックスファントム センサービン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85411306 品番EK9287MT-9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。
高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。

材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 容量(L)9 シルバー 形状角形 寸法(mm)180×280×340 電源アルカリ単3電池x4本 質量(kg)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする