デラックスファントム センサービン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85411324 品番 EK9287MT-30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。
高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。

材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 容量(L)30 シルバー 形状角形 寸法(mm)250×375×619 電源アルカリ単3電池x6本(別売) 質量(kg)6.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
ごみ捨て
株式会社新潟化工機 様

蓋が自動で開くのでごみ捨てがらく。生ごみのにおいはしません。見た目にキレイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする