Xキューブ ステップビン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85411367 品番 EK9368MT-45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。
ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。
表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン フタの種類ペダル式 容量(L)45 シルバー 形状角形 寸法(mm)437×335×653 質量(kg)7.7 対応45~55Lの市販ごみ袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする