イータッチビン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85411385 品番 EK9180RMT-30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。
バーを長押しすると開きぱなしになります。
電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン フタの種類自動式 容量(L)30 シルバー 形状角形 寸法(mm)375×280×619 質量(kg)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする