デラックスミラージュ センサービン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85411403 品番EK9280RMT-30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。
センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。
リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン フタの種類自動式 容量(L)30 シルバー 形状角形 寸法(mm)375×250×624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする