EK9280RMT-45L デラックスミラージュ センサービン EKO 85411419

EK9280RMT-45L デラックスミラージュ センサービン EKO 85411419
EK9280RMT-45L デラックスミラージュ センサービン EKO 85411419
EK9280RMT-45L デラックスミラージュ センサービン EKO 85411419
EK9280RMT-45L デラックスミラージュ センサービン EKO 85411419

デラックスミラージュ センサービン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード85411419品番EK9280RMT-45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。
センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。
リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類自動式容量(L)45シルバー形状角形寸法(mm)462×270×655
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする