ミラージュXセンサービン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85411446 品番 EK9260RMT-45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。
センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。

材質ステンレススチール/ABS樹脂 フタの種類自動式 容量(L)45 シルバー 形状角形 寸法(mm)384×259×615 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする