ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85411464 品番EK9261MT-45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。
プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。
センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。
高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)

材質ステンレススチール/ABS フタの種類自動式 容量(L)45 シルバー 形状角形 寸法(mm)259×384×617 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする