曜日別特売
EK9233MT-9L ブラビアセンサービン EKO 85411473

EK9233MT-9L ブラビアセンサービン EKO 85411473
EK9233MT-9L ブラビアセンサービン EKO 85411473
EK9233MT-9L ブラビアセンサービン EKO 85411473

ブラビアセンサービン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード85411473品番EK9233MT-9L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。
手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。
小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。
取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂フタの種類自動式容量(L)9シルバー形状角形寸法(mm)280×192×315質量(kg)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする