曜日別特売
EK9233MT-12L ブラビアセンサービン EKO 85411489

EK9233MT-12L ブラビアセンサービン EKO 85411489
EK9233MT-12L ブラビアセンサービン EKO 85411489

ブラビアセンサービン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード85411489品番EK9233MT-12L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。
手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。
小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。
取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂フタの種類自動式容量(L)12シルバー形状角形寸法(mm)280×192×400質量(kg)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする