ハナプラスチックステップビン 45L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85411507 品番 EK6266-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心の大容量。静かに閉まるふたで置く場所を選びません。

材質ポリプロピレン/シリコン/ステンレススチール フタの種類ペダル式 容量(L)45 ブラック 形状角形 商品タイプ本体+フタ 寸法(mm)409×297×652 質量(kg)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85411498
2022-09-12
用途:
事務所のゴミ箱として
株式会社SAKANISHI 様 (卸売・小売業)

事務所のレイアウト替えの際、ゴミ箱の位置を変えたので、その場所にあったゴミ箱を探していました。45Lの容量で、スリムなものを探していたのですが、奥行きがそこまで無く、ちょうど良いサイズだったので、こちらを購入しました。
見た目も落ち着いていて、満足です。このコロナ禍で、足踏みでゴミ箱を開閉できるのも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする