※寸法図
TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
TESA[測定用品]の ハイトゲージ
測定子
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
M3ネジ固定、焼入鋼先端ボール
注文コード
85412864
品番
00760182
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。
その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。
商品タイプ
パーツ品
種別
ボール付きプローブ
仕様
M3ネジ固定、焼入鋼先端ボール
材質
スチール
直径(Φmm)
2.9
質量(g)
3
径(Φmm)
2.9
測定子長さ(mm)
26.6
固定方法
M3ネジ固定
特性
TESA-HITE、MICRO-HITE およびμ-HITE用
ヘッド長さ(mm)
26.6