※寸法図
TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
TESA[測定用品]の ハイトゲージ
測定子
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Φ6mm 差込固定、超硬先端ボール
注文コード
85412907
品番
00760061
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。
その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。
商品タイプ
パーツ品
種別
ボール付きプローブ
仕様
Φ6mm 差込固定、超硬先端ボール
材質
炭化タングステン
直径(Φmm)
3
質量(g)
140
径(Φmm)
3
測定子長さ(mm)
55
固定方法
Φ6mm 差込固定
特性
-
ヘッド長さ(mm)
55