※寸法図

測定子

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Φ6mm 差込固定、超硬シャンク/先端ボール 注文コード85412916 品番00760227
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。
その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。

商品タイプパーツ品 種別ボール付きプローブ 仕様Φ6mm 差込固定、超硬シャンク/先端ボール 材質炭化タングステン 直径(Φmm)5 質量(g)13 径(Φmm)5 測定子長さ(mm)52 固定方法Φ6mm 差込固定 特性- ヘッド長さ(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする